富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ヒートエレメント定格(A)
28
フレーム
N5形
種類
2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
注文コード
50307975
品番
TK-N5 28A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
ヒートエレメント定格・フレーム・種類
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
種類
2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
長さ(mm)
78.6
幅(mm)
78.5
厚さ(mm)
102.5
仕様
トリップクラス:10A
容量(kW)
[4P:AC400V・50Hz]18.5(P)【富士低圧三相モータ全負荷電流(参考値)】
質量(kg)
0.27
電流(A)
[4P:AC400V・50Hz]標準効率モータ〔IE1〕:34(le)、プレミアム効率モータ〔IE3〕:34(le)【富士低圧三相モータ全負荷電流(参考値)】
構造
電磁開閉器用
フレーム
N5形
定格絶縁電圧(V)
690
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
温度補償
-
機構
手動トリップ:有
コード
定格:B600・R300
消費電力(VA)
6.6/極
定格インパルス耐電圧(kV)
6
ヒートエレメント定格(A)
28
ヒートエレメント数
3
保護
-
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
28〜40
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし