画像準備中

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヒートエレメント定格(A)53 フレームN5形 種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 注文コード50308002 品番TK-N5 53A
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はヒートエレメント定格・フレーム・種類など259種類から選べます 他の種類を見る
定格使用電流(A)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100〜120V)、2(AC200〜240V)、1(AC380〜440V)、0.6(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100〜120V)、0.14(DC200〜240V)、-(DC380〜440V)、-(DC500〜600V)
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付) 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)78.6 幅(mm)78.5 厚さ(mm)102.5 仕様トリップクラス:10A 容量(kW)[4P:AC200V・50Hz]18.5(P)、[4P:AC400V・50Hz]37(P)【富士低圧三相モータ全負荷電流(参考値)】 質量(kg)0.27 電流(A)[4P:AC200V・50Hz]標準効率モータ〔IE1〕:67(le)、プレミアム効率モータ〔IE3〕:68(le)、[4P:AC400V・50Hz]標準効率モータ〔IE1〕:65(le)、プレミアム効率モータ〔IE3〕:69(le)【富士低圧三相モータ全負荷電流(参考値)】 構造電磁開閉器用 フレームN5形 定格絶縁電圧(V)690 定格周波数(Hz)50-60 動作特性標準形 リセット方式手動 温度補償- 機構手動トリップ:有 コード定格:B600・R300 消費電力(VA)6.6/極 定格インパルス耐電圧(kV)6 ヒートエレメント定格(A)53 ヒートエレメント数3 保護- ヒートエレメント定格整定範囲 (A)53〜80 最小使用電圧(V)DC5 最小使用電流(mA)3 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする