画像準備中

タイマ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式表面取付形 仕様4c接点用、プリント板搭載用、14ピン 適合機種ST7P-4 注文コード50308614 品番TP814B
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は取付方式・仕様・適合機種など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様4c接点用、プリント板搭載用、14ピン 適合機種ST7P-4 適合本体ST7P-4 質量(g)- 種類ソケット 取付方式表面取付形 接点構成- 消費電力- 接続方式- 制御出力- 時間- 絶縁抵抗(MΩ)- 動作表示- 許容周囲温度(℃)- 耐振動(耐久)- 復帰時間- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 最小適合負荷- セット誤差- 動作モード- 電気的耐久性- 許容相対湿度(%)- 許容電圧変動- 定格通電電流(A)- 端子数- 電圧誤差- 温度誤差- 耐電圧(V/min)- 定格制御電源電圧(V)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 繰り返し誤差-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする