画像準備中

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヒートエレメント定格(A)1.7 フレーム0形 種類サーマルリレー 注文コード50308772 品番TR-0/3 1.7A
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はヒートエレメント定格・フレーム・種類など259種類から選べます 他の種類を見る
種類サーマルリレー 定格使用電流(A)- 定格通電電流(A)- 補助接点1c 長さ(mm)50 幅(mm)50 厚さ(mm)66 仕様- 質量(kg)0.07 構造電磁開閉器用 フレーム0形 定格絶縁電圧(V)- 定格周波数(Hz)- 動作特性標準形 リセット方式手動 温度補償- 機構- 消費電力(VA)- 定格インパルス耐電圧(kV)- ヒートエレメント定格(A)1.7 ヒートエレメント数3 保護- ヒートエレメント定格整定範囲 (A)1.7〜2.6 最小使用電圧(V)- 最小使用電流(mA)- 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする