画像準備中

サーマルリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50311511 品番TR-N10 160A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,100
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
種類サーマルリレー 定格使用電流(A)AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格 定格通電電流(A)5 補助接点1a1b 長さ(mm)169 幅(mm)138 厚さ(mm)118

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50311511 TR-N10 160A 07275737 TR-N10 160A 標準形サーマルリレー 富士電機 標準形サーマルリレー 富士電機 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする