富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の サーマルリレー
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50311712
品番
TR-N12 125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,800
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
サーマルリレー
定格使用電流(A)
AC24V:3(0.3)/AC110:2.5(0.3)/AC220V:2(0.3)/AC440V:1(0.3)/AC550V:0.6(0.3)//DC24V:1.1(0.3)/DC110V:0.28/DC220V:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
長さ(mm)
169
幅(mm)
142
厚さ(mm)
160
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50311712
TR-N12 125A
07275755
TR-N12 125A
標準形サーマルリレー
富士電機
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました