オーバーブーツ440

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20足) 注文コード50316016 品番440
参考基準価格(税別)¥7,872 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有害粉じんなどの化学物質から足元をガード。
紐で縛ることにより足首のダブつきを軽減
上部にはゴムを編み込み高いフィット性を実現

サイズフリー トラスコ品番373-9686 材質ポリプロピレン不織布+ポリエチレンフィルムラミネート 区分使い捨て タイプロング 長さ(cm)43 底面の全長(cm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50316016
2022-05-25
用途:
クリーンルーム内での設備据付工事
株式会社トップシステム 様 (製造業)

他社製品と比べてみてスムーズに着脱可能な点が良く特に底面が滑りにくいところが実際に使用してみて実感しました。

対象商品:
50316016
2021-02-03
用途:
消毒作業時
有限会社環境 様

問題なく使用できた。購入費が抑えられればさらに良い。品薄の昨今において大変助かりました。

対象商品:
50316016
2015-08-31
用途:
ハウスクリーニング

液体が染みないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする