現場服 ジョガーパンツ 2242

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アイアンブルー サイズ4L 注文コード50319186 品番2242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで動きやすい現場服。

アイアンブルー サイズ4L ウエスト(cm)100 仕様樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、両脇:フルハーネスをしたままでも使えるカーゴポケット位置、両脇ファスナー付きカーゴポケット、後ろ:後ピスポケットは長財布も入る深さ(右はファスナー付き)、シルエット:タイトなシルエット、裾:裾シャーリングでスッキリ、フロント(2242・2243):前中心は丈夫な3YGファスナー 種別ジョガーパンツ 材質ストレッチキャンバス:綿97%、ポリウレタン3% 股下(cm)80 色番17 適応ウエスト(cm)95〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする