画像準備中

調理前掛(2枚) 490

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2枚) 注文コード50320647 品番490-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
シロ サイズM 混率(%)綿:100 機能防縮加工 アズワン品番63-4051-19 生地葛城 色番50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46498726
2022-09-05
用途:
飲食店の調理作業
とんかつよしの 様 (飲食業)

適度な薄さで使用の際も洗濯の際も
扱いやすいと思う。なにより価格が良心的で                       再購入も検討している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする