Re-170 シャイニングリフレクター ひし形 HOWA 50321372 Re-170 シャイニングリフレクター ひし形 HOWA 50321372

シャイニングリフレクター ひし形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ タイプ右向き 注文コード50321372 品番Re-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。

オレンジ 寸法(mm)171×190×34 タイプ右向き 材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50321354
2021-08-10
用途:
センサーの起動用に反射板の役割を担っています。
サービス業

はじめて商品を手に取った時は、思ったより貧弱な印象でした。
反射板の役目は問題なしです。
過酷な場所での使用は、さけたほうがよさそうです。

対象商品:
50321345
2018-12-25
用途:
手頃な値段
農・林・水産業

左右用があって、バイクや車に左右対象で取り付け出来るので便利。
熱で炙ればわずかな湾曲部にも添わすことも出来る。

対象商品:
50321354
2017-07-11
用途:
自家用車の後付に使用

自家用車と同じメーカーから発売されているスポーツカーに装着されているバックランプと似た形状なので購入、但し左右対称が必要でしたが
同社から対称形状品が出ていたので合わせて購入し、好みの比率に切断
して同社の三角形状の赤製品と合わせて使用しています。
但し切断したのみでは内部に水が入るため切断面に0.2mmのプラ板を接着しています。反射も綺麗でgood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする