SK-1240 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング 50322097

12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード50322097品番SK-1240
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。
こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。
4tトラックならば楽々連続始動。
24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。
自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)
片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。

定格電圧(V)DC12/24付属品充電器仕様5秒クランキング/540A(24V)種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318

商品説明動画

SK-1240製品回転動画
この動画は、6が参考にしています。
製品特徴
この動画は、6が参考にしています。
使用方法
この動画は、4が参考にしています。
修理動画
この動画は、3が参考にしています。
SK取扱方法動画充電編
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする