曜日別特売
60-9.5×7.5UT-P ユニオンティ フロウエル 50322607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60-9.5×7.5UT-P ユニオンティ フロウエル 50322607
60-9.5×7.5UT-P ユニオンティ フロウエル 50322607

ユニオンティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53×7.5
(Tチューブ)9.53×7.5
(Tチューブ)6×4
(Tチューブ)8×6
(Tチューブ)10×8
(Tチューブ)12×10
(Tチューブ)19×16
(Tチューブ)6.35×3.9 6.35×4.3
(Tチューブ)9.53×6.3
(Tチューブ)12.7×9.5
(Tチューブ)19.05×15.9
内容量1個注文コード50322607品番60-9.5×7.5UT-P
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

用途半導体、医療、食品関係寸法B(mm)56寸法C(mm)39寸法E(Φmm)7.5寸法F(mm)22形状ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53×7.5最高使用圧力(MPa)0.7材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする