※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-12MC12-P メイルコネクター フロウエル 50322975 20-12MC12-P メイルコネクター フロウエル 50322975

メイルコネクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50322975 品番 20-12MC12-P
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

寸法A(mm)51 寸法B(mm)19 寸法C(mm)25 寸法D(mm)18 寸法E(mm)10 寸法F(mm)26 寸法I(mm)16 寸法W(mm)24 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12×10 ねじ径R3/4 用途半導体、化学プラント 材質PFA
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする