※寸法図

ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3 注文コード50323404 品番20-9.5UE-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,660
この商品は適合チューブなど10種類から選べます 他の種類を見る

チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。

寸法B(mm)33 寸法C(mm)21 寸法D(mm)16 寸法E(mm)8 寸法F(mm)22 形状ユニオンエルボ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)9.53(3/8)×6.3 用途半導体、化学プラント 材質PFA
注意
※20シリーズ専用のレバータイプ治具、チューブアタッチメント、リングアタッチメント、リングが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする