スチールグレー アスペンラッカースプレー アサヒペン 50323427 スチールグレー アスペンラッカースプレー アサヒペン 50323427 スチールグレー アスペンラッカースプレー アサヒペン 50323427 スチールグレー アスペンラッカースプレー アサヒペン 50323427 スチールグレー アスペンラッカースプレー アサヒペン 50323427

アスペンラッカースプレー

(135件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 50323427 品番 スチールグレー
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付

成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
スチールグレー 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性ツヤ有り 用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 仕様楕円吹きノズル タイプ超速乾タイプ 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:

商品説明動画

アスペンラッカースプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
ベニヤ板に塗布
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ベニヤ板の毛羽立ちに対して、これを防ぐために購入。以前油性の物を使ったのですが、乾きが遅かったので、今回はラッカーで簡易に塗装。乾きが早く、ちょっとしたものには、これで十分です。

2025-09-18
用途:
塗装作業時
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

試し吹きで色違いが、分かりました。後日改めて注文しますので、お願いいたします。

1人が参考にしています
2025-11-12
用途:
鉄製品のつや消し
株式会社掃雲堂 様 (卸売・小売業)

安定の品質。匂いが柔らか。もう少し大きいものが有れば更にありがたいです。

2025-09-04
用途:
現場の位置付け
サービス業

作業現場の舗装面や土の面などに位置づけとして使用します。

2025-04-30
用途:
ブレーキ用バックプレート鉄板塗装
卸売・小売業

家庭用のラッカースプレーで見事な発色で大満足です。

対象商品:
51079125
2025-01-13
用途:
子供のクリスマスクラフト
教育・研究機関

即乾性で、持ち帰り時には乾いていたので、助かった。

2025-03-06
用途:
建設作業現場
建設業・工事業

発色も良く使いやすい。青色も使っているが同じく良い

1人が参考にしています
対象商品:
10084846
2024-06-22
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

お店に買いに行っても、置いてある店と置いてない店が有ったり、置いてあっても色も足りなかったり、と不便でした。(スプレーって、だいたいがそんな感じです)モノタロウさんでは好きなときに好きな色が購入出来て、嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする