※寸法図
フロウエル
フロウエルの 汎用管継手
フロウエルの フッ素樹脂継手
異径ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)8×6 6×4
注文コード
50325005
品番
60-8RUE4-H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
31
寸法Cx(mm)
20.5
寸法E(Φmm)
6
寸法F(mm)
18
寸法Fx(mm)
12
寸法G(mm)
31.5
形状
異径ユニオンエルボ
適合チューブ(外径×内径)(mm)
(Tチューブ)8×6 6×4
用途
半導体、医療、食品関係
材質
PTFE
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。