※寸法図

異径ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)10×8 6×4 注文コード50325023 品番60-10RUE6-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブなど9種類から選べます 他の種類を見る

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

寸法B(mm)54 寸法C(mm)37 寸法Cx(mm)30 寸法E(Φmm)7.5 寸法F(mm)22 寸法Fx(mm)17 寸法G(mm)47 形状異径ユニオンエルボ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)10×8 6×4 用途半導体、医療、食品関係 材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする