※寸法図

異径ユニオンスモールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×7.53 注文コード50325127 品番60-12.7RU9.5×7.5-PS
参考基準価格(税別)¥4,690 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合チューブなど7種類から選べます 他の種類を見る

エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。
液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。

寸法A(mm)86 寸法C(mm)39 寸法Cx(mm)39 寸法E(Φmm)9.5 寸法Ex(Φmm)7.5 寸法F(mm)24 寸法Fx(mm)22 寸法W(mm)22 形状異径ユニオンスモールタイプ 適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)12.7×9.53 9.53×7.53 用途半導体、医療、食品関係 材質PFA
注意
※60シリーズ専用のコールドフレア治具、コールドフレアアタッチメント、チューブホルダーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする