※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPS-B   20×65 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多 50325457 DPS-B   20×65 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多 50325457

内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50325457 品番 DPS-B 20×65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。

呼び寸法S(mm)15 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M10×P1.5 呼び径d20 呼び長さL65 用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58〜62 許容差0〜+0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メクラ穴には内ネジ付ダウエルピンをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50325204
2019-02-27
用途:
本来用途と違う応用
その他業種

本来の用途とは異なる応用ですが、目的のパイプにピッタリで中ねじもISOM6でフイットしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする