TS 4D ジャケット 9116

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50328505 品番 9116
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯

ブラック サイズM 種別長袖ジャケット 機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット 混率(%)ポリエステル100 仕様ダブルポケット、左袖部分マルチスリーブポケット仕様、反射ネーム、両胸フラップ、TSオリジナルスライダー、裾アジャスター、ストレッチ、ネームホルダーループ 胸囲(cm)113 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)63 生地TS 4Dストレッチ 色番95
注意
※SS・Sサイズはレディースシルエットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする