※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの 位置決めドリル(リーディングドリル)
4.0x 52mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50329387
品番
EA824PC-4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(mm)
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
全長(mm)
52
表面処理
AGコーティング
エスコ品番
EA824PC-4C