D.A.D モノグラムレザーミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レザーカラー:エナメルブラック×ゴールド、フレームカラー:ブラック、スワロフスキー・カラー:クリスタル 注文コード50330264 品番SB034-02
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。 純正ミラーよりも見える範囲が広がる車のルームミラー。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。
飛散防止加工のため、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。
ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。
スライドフック機構だから、どんな車にも簡単に装着。(一部車種は除く)
夜間の運点中、後続車のヘッドライトの眩しさを純正ミラーの抑え、夜のドライブをより快適に。

デザインモノグラムレザー レザーカラー:エナメルブラック×ゴールド、フレームカラー:ブラック、スワロフスキー・カラー:クリスタル サイズ(mm)幅336×高さ95 用途車のミラーに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする