クランプオン シングルロッドホルダー ライト

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 50331217 品番 TW500771S_4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。
頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。
30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。
トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。
ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。

材質ステンレスSUS316 長さ(mm)232 タイプS 内径(Φmm)40 外径(Φmm)48 取付可能パイプ径(Φmm)19〜23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50331208
2021-09-18
用途:
船の手すりパイプに取り付ける
金融・保険業

19ミリパイプにも付くと書いてますが、どう見ても穴径が20ミリ以上あって付かないと思います。
他のサイトではアタッチメントが付いているように書いてますがモノタロウでは付属しないのかな
取り付けできないので返品を考えています

1人が参考にしています
対象商品:
50331183
2021-03-09
用途:
ボート
建設業・工事業

安いからすぐ錆びるだろうと思いましたが、1年経っても全然錆び無しでした。結果、合計16本買いました。

対象商品:
50331165
2020-08-16
用途:
ボートに
製造業

コストパフォーマンス良いと思います!
また買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする