NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の タップ・ダイス
NACHI(不二越)の タップ
NACHI(不二越)の ポイントタップ
Hyper Z ポイントタップ ステンレス用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50340658
品番
ZPO-SUS5M0.8R
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス加工に特化した切れ刃フォームの最適化により、ステンレスで問題となる逃げ面への溶着を抑制
めねじへの擦れ低減により長寿命を実現
全長(mm)
60
等級
REG P3
溝数
3
首径(mm)
4
ねじ長さ(mm)
14.5
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
5.5
食付き(P)
5