曜日別特売
CHAC1A-WT 海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ TOPLAND 50342347

 

CHAC1A-WT 海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ TOPLAND 50342347
CHAC1A-WT 海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ TOPLAND 50342347
CHAC1A-WT 海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ TOPLAND 50342347

海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50342347品番CHAC1A-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。

用途USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。出力電流(A)1質量(g)20電圧(V)海外対応:100~240ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×26×30USBポート1口
注意
※ケーブルは付属されません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする