BPC2000B マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 50342523 BPC2000B マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 50342523

マルチプリンタ帳票 複写タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード50342523 品番BPC2000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。
フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。
書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。
複写は、青色発色です。

サイズA4 紙厚(mm)約0.08 面付1面 寸法(mm)210×297 ブルー 用紙サイズA4 アズワン品番64-8846-32
注意
コピー用紙など他の用紙と重ねて記入しても複写されません。
用紙の裏表を間違えますと複写されません。(品番の印刷されている面が裏面です。)
両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。
発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50342523 BPC2000B 57572334 FSCF2000B マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 1袋(100枚) 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50342523
2024-04-08
用途:
納品時
建設業・工事業

オーダーメイドすると
高くつくけど
Excel作成コピーでお安くすんでます
ありがとうございます(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする