エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研削
エスコの 精密グラインダー
AC100V/10000-28000rpm ハンドグラインダーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50343186
品番
EA818EE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,250
販売価格(税別)
¥
17,500
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
質量(g)
455
付属品
サンディングガイド、フレキシブルシャフト、カッター砥石、軸付ブラシ、バフ等先端工具30種
エスコ品番
EA818EE-6
全長(mm)
188mm
周波数(Hz)
60