HO093-124-0515-15 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50346776

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはマットレッドになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO093-124-0515-15 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50346776
HO093-124-0515-15 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50346776
HO093-124-0515-15 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50346776
HO093-124-0515-15 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50346776
HO093-124-0515-15 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX U-KANAYA 50346776

アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 PCX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50346776品番HO093-124-0515-15
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
レバーの種類ロングレバー色レッド適合車種PCXつやなしアジャスター色レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする