※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの リーマ
エスコの マシンリーマ
19.0x225mm/MT-2 マシンリーマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50350037
品番
EA827HV-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
225
刃長(mm)
105
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
19
シャンク
テーパシャンク
エスコ品番
EA827HV-17
刃数
8