※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの リーマ
エスコの マシンリーマ
7.0x140mm/MT-1 マシンリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50350432
品番
EA827HV-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃径(Φmm)
7
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
55
全長(mm)
140
シャンク
テーパシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HV-5
刃数
6