Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
排気フード 150Φ 防火ダンパー無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50360346
品番
FY-CUXE06-K
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
耐塩害仕様
色
ブラック
タイプ
防火ダンパー無
表面仕上げ
粉体焼付け塗装