曜日別特売
HO052-010-0701-08 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50379046

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはオレンジになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO052-010-0701-08 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50379046
HO052-010-0701-08 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50379046
HO052-010-0701-08 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50379046
HO052-010-0701-08 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50379046
HO052-010-0701-08 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250 U-KANAYA 50379046

アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB-1/VTR250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50379046品番HO052-010-0701-08
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
レバーの種類ロングレバー色ブラック適合車種CB-1/VTR250つやありアジャスター色オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする