曜日別特売
HO099-110-0701-07 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51) U-KANAYA 50380717

取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはグリーンになります。UKマークは刻印に変更しております。

HO099-110-0701-07 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51) U-KANAYA 50380717
HO099-110-0701-07 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51) U-KANAYA 50380717
HO099-110-0701-07 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51) U-KANAYA 50380717
HO099-110-0701-07 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51) U-KANAYA 50380717
HO099-110-0701-07 アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51) U-KANAYA 50380717

アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CBR250RR(MC51)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード50380717品番HO099-110-0701-07
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
レバーの種類ロングレバー色ブラック適合車種CBR250RR(MC51)つやありアジャスター色グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする