※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の びん/容器類
シントー化学の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール瓶
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2580本)
注文コード
50382256
品番
10ml
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
透明度が高く内容物が良く見えます。
容量(mL)
10
材質
キャップ:PPノズル:PE
色
透明
高さ(mm)
46.3
下径(Φmm)
26.1
上径(Φmm)
29.7