※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の びん/容器類
シントー化学の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール瓶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50382283
品番
25ml
参考基準価格(税別)
¥73
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
透明度が高く内容物が良く見えます。
容量(mL)
25
材質
キャップ:PPノズル:PE
色
透明
高さ(mm)
64.5
下径(Φmm)
28.1
上径(Φmm)
31.7