※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチロール瓶

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1050本) 注文コード 50382317 品番 30ml
参考基準価格(税別)¥80,850 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

透明度が高く内容物が良く見えます。

容量(mL)30 材質キャップ:PPノズル:PE 透明 高さ(mm)68 下径(Φmm)31.2 上径(Φmm)32.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする