※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シントー化学
シントー化学の ガラス・樹脂・金属容器
シントー化学の びん/容器類
シントー化学の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
スチロール瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(700本)
容量(mL)
50
注文コード
50382353
品番
50ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,400
この商品は
容量・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高く内容物が良く見えます。
容量(mL)
50
色
透明
高さ(mm)
74.2
下径(Φmm)
36.9
上径(Φmm)
43.1