プロディスク
プロディスクの クリーンルーム用ウェア類
プロディスクの クリーンウェア
ハイクリーン続き服
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
50386273
品番
PR1200SC-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用タイプ
サイズ
3L
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
86〜110
袖丈(cm)
90
ヒップ(cm)
124
バスト(cm)
126