プロディスク
プロディスクの クリーンルーム用ウェア類
プロディスクの クリーンウェア
ハイクリーン続き服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
50386298
品番
PR1200SC-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用タイプ
サイズ
L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
78〜102
袖丈(cm)
84
ヒップ(cm)
116
バスト(cm)
118