プロディスク
プロディスクの クリーンルーム用ウェア類
プロディスクの クリーンウェア
ハイクリーン続き服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
50386307
品番
PR1200SC-B
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用タイプ
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
74〜98
袖丈(cm)
81
ヒップ(cm)
112
バスト(cm)
114