プロディスク
プロディスクの クリーンルーム用ウェア類
プロディスクの クリーンウェア
ハイクリーン続き服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
50386438
品番
PR1400SC-W
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用タイプ/フード一体型
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
68〜92
袖丈(cm)
78
ヒップ(cm)
108
バスト(cm)
110