※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の スクエア超硬エンドミル
アルミ用ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
21
刃長(mm)
55
注文コード
50390322
品番
AL-SEES2210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,230
この商品は
刃径・刃長
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
25
有効長(mm)
42
刃数
2
全長(mm)
130
刃長(mm)
55
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
21
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります