※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの マット・スノコ
十川ゴムの マット
十川ゴムの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
B山ゴムシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50395678
品番
PM-150
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
表面が筋入りの為滑りにくく、弾性があり、通路用マットとして音の吸収性もあります。
シート厚さ(mm)
4
色
グレー
用途
フロアーマットとしての使用や、駅舎・道路などの歩行用仮設材として各種用途で幅広くご使用頂けます。
材質
ゴム
シート幅(mm)
1000