※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
ワンカットヘリカル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50396044
品番
AL-OCHES2040
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
2
刃先径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
16
材質
JC20015