※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-OCHES2080 ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業) 50396062 AL-OCHES2080 ワンカットヘリカル DIJET(ダイジェット工業) 50396062

ワンカットヘリカル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50396062 品番 AL-OCHES2080
参考基準価格(税別)¥27,960 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
全長(mm)90 刃数2 刃先径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 有効長(mm)31 材質JC20015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする