※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
ワンカットヘリカル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50396087
品番
AL-OCHES2120
参考基準価格(税別)
¥47,480
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
113
刃数
2
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
有効長(mm)
43
材質
JC20015