※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-OCUB2090 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50397365 DZ-OCUB2090 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50397365

ワンカットボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)4.5 刃長(mm)13.5 注文コード50397365 品番DZ-OCUB2090
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,380 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はボール半径R・刃長など150種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)13.5 全長(mm)120 シャンク径(Φmm)8 材質超硬合金 刃数2 刃長(mm)13.5 刃径(Φmm)9 表面処理DZ(TiAlN) ボール半径R(mm)4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする