※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-OCUB2200 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50397417 DZ-OCUB2200 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50397417

ワンカットボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)10 刃長(mm)30 注文コード50397417 品番DZ-OCUB2200
参考基準価格(税別)¥123,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はボール半径R・刃長など150種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)30 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)18 材質超硬合金 刃数2 刃長(mm)30 刃径(Φmm)20 表面処理DZ(TiAlN) ボール半径R(mm)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする