※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の ボール超硬エンドミル
ワンカットボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
2
刃長(mm)
12
注文コード
50397681
品番
DZ-OCLB2040-12S120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
12
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
12
刃径(Φmm)
4
表面処理
DZ(TiAlN)
ボール半径R(mm)
2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります