G180 OリングG番(1Aニトリルゴム) 森清化工 50398478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OリングG番(1Aニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)179.3
外径(Φmm)190.7
内容量1個注文コード50398478品番G180
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
内径(Φmm)179.3外径(Φmm)190.7材質1Aニトリルゴム寸法d(mm)179.3±1.40寸法D(mm)190.7寸法W(mm)5.7±1.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする